› Datacom › Armadi e cassette rack › Lan supporti per moduli di permutazione

PANN.PASSACAVI 19 POLLICI 1U

Cod. Rexel GGARPPCA1N
Cod. Produttore ARPPCA1N
Cod. EAN 3700575900176

Informazioni principali

  • Dimensioni: 19" 1U
  • Gestione cavi orizzontale
  • Compatibile con rack 19"
  • Materiale resistente
  • Facile installazione
  • Protezione cavi efficace
  • Serie: GGARPPCA1N
  • Adatto a uso professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Consente la gestione orizzontale dei cavi all'interno di rack da 19''.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

482,6 mm

Tipologia

Staffa portacavi/passacavi

numero RAL

9005

materiale

Metallo

Montaggio su 19 pollici

numero di unità di altezza (UA)

1

PANN.PASSACAVI 19 POLLICI 1U
€ 12,64 x 1 pz.
(pz.)