Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan pannelli di permutazione - patch panel /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPAN24VK
Cod. Produttore
PAN24VK
Cod. EAN
3700575916306

Informazioni di prodotto

Barra di supporto cavi robusta e kit di messa a terra inclusi per un montaggio sicuro e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla piastra di fissaggio posteriore
  • Risparmio di tempo con design modulare e compatto
  • Compatibilità con standard 19'' per un montaggio versatile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita per connessioni attive numerose
  • Possibilità di localizzazione e identificazione semplificata
  • Soluzione economica con ottimo rapporto costo per porta

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Barra di supporto del cavo posteriore, kit di messa a terra incluso Che siano completamente modulari o meno, i pannelli della gamma GIGAMEDIA sono una soluzione economica e offrono un rapporto costo per porta molto competitivo. Hanno possibilità di localizzazione e identificazione. Pronti per ospitare un gran numero di connessioni attive, sono robusti, hanno una piastra di fissaggio posteriore e garantiscono quindi affidabilità durante il montaggio in un ambiente da 19''.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

482,6 mm

altezza

44,45 mm

profondità

40 mm

numero RAL

9005

tipo di collegamento

Altro

schermato

adatto per numero di prese/prese mobili

24

categoria

Altro

tipo di connettore

RJ45 8(8)

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

24

Produttore

Patch panel vuoto metallo 24 porte per impianti rete cablaggio ordinato e affidabile

€ 26,11 x 1 pz.
(pz.)