› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra 3 moduli antracite incasso residenziale

Cod. Rexel BTILNA4803AR
Cod. Produttore LNA4803AR
Cod. EAN 8005543423905

Informazioni principali

  • Dimensioni: 86x120x9.2 mm
  • Materiale: tecnopolimero ABS-PC/ABS
  • Colore: Antracite
  • Moduli: 3 moduli
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650° C / 30 s
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Serie: LIVINGLIGHT

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

La placca BTILNA4803AR è un elemento di finitura rettangolare a 3 moduli, caratterizzata da un design moderno e versatile adatto per montaggio a incasso. Realizzata in materiali polimerici di alta qualità, è priva di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente con una resistenza al calore fino a 650° C per 30 secondi. La finitura in colore antracite conferisce un aspetto elegante e sobrio, ideale per ambienti residenziali e professionali. La placca è conforme agli standard IEC/EN 60669-1, garantendo sicurezza e affidabilità. Le dimensioni sono compatte con 86 mm di altezza, 120 mm di larghezza e uno spessore di 9,2 mm, permettendo un’installazione precisa e stabile. La superficie è facile da pulire con panno, evitando solventi aggressivi. Questo prodotto è parte della serie Livinglight, sinonimo di qualità e innovazione nel settore dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 3 moduli - antracite - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7016

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra 3 moduli antracite incasso residenziale
€ 5,88 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info