› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Supporto 3 moduli incasso Livinglight fissaggio viti

Cod. Rexel BTILN4703
Cod. Produttore LN4703
Cod. EAN 8012199974750

Informazioni principali

  • Moduli supporto: 3 moduli
  • Materiale: Policarbonato
  • Grado impatto: IK 04
  • Autoestinguente: 650°C / 30 s
  • Temperatura uso: -5°C ÷ +35°C
  • Temperatura stoccaggio: -10°C ÷ +70°C
  • Montaggio: Viti su scatole incasso
  • Serie: LIVINGLIGHT

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

Supporto unico da 3 moduli per il montaggio di meccanismi Livinglight, realizzato in policarbonato resistente e autoestinguente. Il supporto è progettato per fissaggio con vite su scatole da incasso, con possibilità di montaggio sia in orizzontale che in verticale. Caratterizzato da un'elevata resistenza agli urti (IK 04), è privo di alogeni, resistente ai raggi UV e può essere utilizzato in un intervallo di temperatura da -5 °C a +35 °C. Le dimensioni compatte e funzionali lo rendono ideale per installazioni modulari, garantendo stabilità e sicurezza nell’installazione di componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supporto per placche quadre Livinglight LNA4803...e Living International L4803... - fissaggio con viti - 3 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Serie

LIVINGLIGHT

Supporto 3 moduli incasso Livinglight fissaggio viti
€ 2,04 x 1 pz.
(pz.)