› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 3 moduli bianca Livinglight residenziale

Cod. Rexel BTILNA4803BI
Cod. Produttore LNA4803BI
Cod. EAN 8005543423929

Informazioni principali

  • Materiale: tecnopolimero
  • Moduli: 3 moduli
  • Colore: bianco
  • Dimensioni: 86x120x9.2 mm
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650° C / 30 s
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Serie: Livinglight

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a tre moduli di colore bianco, progettata per il montaggio a incasso. Realizzata in materiali di alta qualità come ABS e PC/ABS, garantisce resistenza agli urti con classe IK 04, è priva di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente a 650° C per 30 secondi. Le dimensioni generali sono 86 mm di altezza, 142 mm di larghezza e 9,2 mm di spessore, rendendola adatta per l'installazione in impianti elettrici standard. La finitura bianca neutra si integra perfettamente in ambienti moderni, assicurando un aspetto pulito e raffinato. Adatta per l’uso in ambienti con temperatura da -5° C a +35° C, è facile da pulire con un panno, evitando prodotti aggressivi come acetone o trielina. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 3 moduli - bianca - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 3 moduli bianca Livinglight residenziale
€ 5,80 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info