› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa bipasso 2P+T 16A 250V standard tedesco per impianti civili

Cod. Rexel BTIN4140/16
Cod. Produttore N4140/16
Cod. EAN 8012199491714

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 16 A
  • Configurazione: 2 P+T bipasso
  • Interasse: 19 e 26 mm
  • Protezione: alveoli protetti
  • Contatti terra: laterali per standard tedesco
  • Materiale: policarbonato halogen free

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

Presa elettrica bipasso 2 P+E da 16 A e 250 V CA conforme agli standard italiani e tedeschi, adatta per spine con passo 19 e 26 mm. Dotata di contatti a tulipano schermati per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Include contatto di protezione per una maggiore sicurezza. Realizzata in policarbonato autoestinguente e senza alogeni, resistente ai raggi UV e alle alte temperature fino a 850°C per le parti isolanti. Il design compatto e modulare si integra facilmente in sistemi di installazione standard, con dimensioni di 1 modulo (22x44x26 mm). Progettata per un utilizzo duraturo e conforme alle normative vigenti, garantendo elevate prestazioni elettriche e sicurezza nell’uso domestico e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa 2P+T 16A 250 Va.c. - interasse 19mm e 26mm in configurazione bipasso - alveoli protetti; contatti laterali di terra per spine standard tedesco; adatta per: spine standard Italia 2P e 2P+T 10/16A, spine standard tedesco 2P+T 16A - Bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

41,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

40,5 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa bipasso 2P+T 16A 250V standard tedesco per impianti civili
€ 21,61 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info