› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Supporto 4 moduli Livinglight fissaggio viti residenziale

Cod. Rexel BTILN4704
Cod. Produttore LN4704
Cod. EAN 8012199974774

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Moduli supportati: 4 moduli
  • Materiale: Policarbonato
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650°C / 30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Montaggio: Con viti su scatole incasso
  • Resistente ai raggi UV: Sì

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

Supporto unico in policarbonato per montaggio a incasso di meccanismi Livinglight, con fissaggio a vite. Progettato per ospitare 4 moduli in orizzontale e 1 modulo in verticale, garantisce un montaggio stabile sia in posizione orizzontale che verticale. Il materiale è resistente ai raggi UV, autoestinguente a 650°C per 30 secondi e privo di alogeni, offrendo elevata sicurezza e durabilità. Il supporto è conforme alla normativa IEC/EN 60669-1 e ha superato test di impatto IK 04. Adatto per l’installazione in scatole da incasso, assicura un montaggio preciso e affidabile dei componenti elettrici, integrandosi perfettamente negli impianti elettrici moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supporto per placche quadre Livinglight LNA4804...e Living International L4804... - fissaggio con viti - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Serie

LIVINGLIGHT

Supporto 4 moduli Livinglight fissaggio viti residenziale
€ 4,45 x 1 pz.
(pz.)