› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra 4 moduli antracite incasso elettrico

Cod. Rexel BTILNA4804AR
Cod. Produttore LNA4804AR
Cod. EAN 8005543424360

Informazioni principali

  • Materiale: Polimero tecnico
  • Colore: Antracite
  • Moduli: 4 moduli
  • Dimensioni: 86x142x9.2 mm
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650° C / 30 s
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Serie: Livinglight

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a 4 moduli orizzontali per montaggio a incasso, colore antracite, realizzata in materiali polimerici di alta qualità privi di alogeni, resistenti ai raggi UV e autoestinguenti a 650°C per 30 secondi. Progettata per completare sistemi elettrici con un design moderno e funzionale, garantisce un'installazione sicura e duratura. La placca è conforme alla normativa IEC/EN 60669-1, con un grado di protezione agli urti IK 04, e si adatta perfettamente a meccanismi modulari Livinglight. Dimensioni compatte di 86x159x10,2 mm, ideale per ambienti residenziali e commerciali che richiedono eleganza e resistenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 4 moduli - antracite - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

142 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7016

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra 4 moduli antracite incasso elettrico
€ 7,96 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info