› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa 2P+T 10/16A 250Vac bipasso bipolare civile residenziale

Cod. Rexel BTIN4180
Cod. Produttore N4180
Cod. EAN 8012199016399

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione nominale: 250 VAC
  • Corrente nominale: 10/16 A
  • Configurazione poli: 2P+T
  • Interasse bipasso: 19 e 26 mm
  • Alveoli: schermati
  • Materiale: Policarbonato, autoestinguente
  • Indice protezione: IP 21 D, IK 04

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

Presa 2 poli più terra da 10/16 A e 250 VAC conforme alla normativa italiana, con contatto di protezione integrato. Dotata di contatti attivi tondeggianti schermati di alta qualità per garantire sicurezza e affidabilità nella connessione. Il prodotto è realizzato in policarbonato autoestinguente, resistente ai raggi UV e privo di alogeni, disponibile nel colore bianco. La presa è progettata per un utilizzo duraturo con una tensione nominale di 250 V e una corrente nominale di 10 o 16 A, adatta sia per impianti civili che professionali. La compatibilità con spine bipasso italiane e la presenza del contatto di protezione assicurano un elevato standard di sicurezza elettrica. Il design compatto e modulare facilita l’installazione e la manutenzione, con connessione a morsetti a vite. La presa è certificata secondo gli standard di sicurezza e qualità, con un grado di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa 2P+T 10/16A 250 Vac - bipasso interasse 19mm e 26mm - alveoli schermati - Bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

36 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa 2P+T 10/16A 250Vac bipasso bipolare civile residenziale
€ 10,63 x 1 pz.
(pz.)
240 pz.
Q.tà consigliata info