› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN in rame per industria e applicazioni varie

CAVO CAT6A U/FTP EST. PVC/PE B305

Cod. Rexel GGC6AUF4PPET3
Cod. Produttore C6AUF4PPET3

Informazioni principali

  • Categoria: 6A
  • Velocità: 10 Gigabit Ethernet
  • Schermatura: U/FTP coppia
  • Sezione cavo: AWG23
  • Guaina: Polietilene/PVC
  • Lunghezza: 305 metri
  • Applicazione: Esterno
  • Serie: GGC6AUF4PPET3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: questo cavo è concepito per superare le Performance della Classe EA (Categoria 6A) e supporta applicazioni fino a 10Gigabit Ethernet (10GBaseT). Dotato di una Guaina in polietilene è particolarmente adatto alle installazioni in esterna.. La schermatura per coppia permette d’ottimizzare le performance di paradiafonia (NEXT). associato ai cavi CAT6A Gigamedia, otterrete una soluzione Alta performance dalle ultime Tecnologie su coppie intrecciate.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,238 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

U/FTP

filo di continuità

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Nero

categoria

6A

diametro del conduttore

0,55 mm

materiale del conduttore

Rame

schermatura tramite elemento ritorto

Film

Resistenza d'onda

100 Ohm

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di elementi del trefolo

4

numero di fili

8

ritorcitura

Altro

diametro esterno circa

7,5 mm

valore NPV

74 %

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

23

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Classe di segregazione secondo EN 50174-2

C

Tipo approvato di installazione interrata

Tubo di installazione interrato

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Con cordino di strappo

CAVO CAT6A U/FTP EST. PVC/PE B305