› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN in rame per industria e applicazioni varie

C7 S/FTPAWG23 CCA LSZH-FR GIALB500

Cod. Rexel GGC7SF4PFRT5
Cod. Produttore C7SF4PFRT5

Informazioni principali

  • Tipo: C7 S/FTP AWG23
  • Materiale conduttore: CCA
  • Lunghezza bobina: 500M
  • Guaina: LSZHFR
  • Schermatura: generale e a coppie
  • Prestazioni: Classe F, 10GBase-T
  • Immunità: Interferenze EMI
  • Serie: GIGAMEDIA CAT7

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I cavi GIGAMEDIA CAT7 sono progettati per superare i prerequisiti dei sistemi di cablaggio di classe F e supportare applicazioni fino a 10 Gigabit Ethernet (10GBase-T). Dotati di schermatura generale e a coppie, ottimizzano le prestazioni di NEXT (crosstalk) e dell’immunità alle interferenze elettromagnetiche. Uniti alle prese schermate GIGAMEDIA CAT6A, garantiscono efficienza e facilità di installazione.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

S/FTP

filo di continuità

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Giallo

categoria

7

materiale del conduttore

Rame

schermatura tramite elemento ritorto

Film

schermatura su ritorcitura

Intrecciato

Resistenza d'onda

100 Ohm

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di elementi del trefolo

4

numero di fili

8

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

ritorcitura

Altro

diametro esterno circa

7,6 mm

valore NPV

82 %

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

23

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Classe di segregazione secondo EN 50174-2

D

Tipo approvato di installazione interrata

Tubo di installazione interrato

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C)

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D)

C7 S/FTPAWG23 CCA LSZH-FR GIALB500
(m) Quantità minima: 500 m
Qta imballo: 500 m