› Datacom › Armadi e cassette rack › Lan armadi per reti informatiche

KIT messa terra telaio e pezzi rifilati per armadi rete

Cod. Rexel GGELMASSE
Cod. Produttore ELMASSE
Cod. EAN 3700575927326

Informazioni principali

  • Colore: Verde / giallo
  • Tipologia: Altri
  • Funzione: Messa a terra
  • Applicazione: Telaio e pezzi rifilati
  • Serie: GGM ELMASSE

Descrizione del prodotto

Kit messaterra GGM ELMASSE progettato per garantire una messa a terra sicura ed efficace del telaio e dei pezzi rifilati. Il kit è caratterizzato da cavi di colore verde e giallo, simbolo standard per la messa a terra, che assicurano un'identificazione immediata e una connessione affidabile. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta la protezione contro le dispersioni di corrente, contribuendo alla sicurezza degli impianti. La tipologia è classificata come "altri", evidenziando la sua specificità nell'ambito degli accessori per messa a terra. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Utilizzato per la messa a terra del telaio e dei pezzi rifilati.

Caratteristiche tecniche

larghezza

110 mm

Tipologia

Altro

altezza

30 mm

profondità

95 mm

KIT messa terra telaio e pezzi rifilati per armadi rete
€ 13,57 x 1 pz.
(pz.)