Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Datacom › Armadi e cassette rack › Lan gruppo 19" prese per alimentazione / pdu
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Nero
larghezza
440 mm
altezza
44,45 mm
profondità
47 mm
tensione di alimentazione
230 V
numero di fasi
1
quota di fissaggio
482,6 mm (19 pollici)
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)
6
lunghezza del cavo
2 m
numero di unità di altezza (UA)
collegamento elettrico
Cordicella di raccordo con spina
direzione di montaggio
Orizzontale/verticale
esecuzione del collegamento elettrico
Altro
con materiale di fissaggio
commutabile
Disponibilità:
Prodotto non rendibile