› Datacom › Armadi e cassette rack › Lan rack 19" a pavimento e parete

Armadio rack 15U 600x560 mm IP20 ventilazione passiva per installazioni essenziali

Cod. Rexel GGCOF15U560IBN
Cod. Produttore COF15U560IBN

Informazioni principali

  • Capacità: 15U
  • Larghezza: 600 mm
  • Profondità: 560 mm
  • Altezza: 755 mm
  • Materiale: acciaio rivettato
  • Grado protezione: IP20
  • Carico max: 50 kg
  • Serie: ARMADIO ECO

Descrizione del prodotto

Armadio ECO 15U 600x560 nero progettato per un accesso via cavo ottimizzato e funzionale. Realizzato con scheletro in acciaio rivettato meccanicamente, garantisce robustezza e durata nel tempo. Dotato di due montanti da 19 pollici regolabili in profondità con forma a L, offre una capacità di 15 unità di altezza (UA). La ventilazione è di tipo passivo, mentre il livello di montaggio è frontale. Il prodotto presenta una porta frontale singola, pareti laterali e lamiera per tetto, con grado di protezione IP20. La superficie è rivestita a polvere di colore nero RAL 9005. La struttura supporta un carico massimo di 50 kg e include un kit di messa a terra. Dimensioni compatte di 600 mm di larghezza, 755 mm di altezza e 560 mm di profondità lo rendono ideale per installazioni essenziali e sicure. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Un prodotto di accesso via cavo ottimizzato per soddisfare l'essenziale.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

755 mm

profondità

560 mm

numero RAL

9005

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

50 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

15

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Armadio rack 15U 600x560 mm IP20 ventilazione passiva per installazioni essenziali
€ 208,64 x 1 pz.
(pz.)