Rexel / Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack /

Lan rack 19" a pavimento e parete

Torna indietro

Filtri attivi
Categoria Lan rack 19" a pavimento e parete

Filtri

Disponibilità (2.368)
materiale (2.339)
larghezza (2.336)
colore (2.335)
altezza (2.335)
Tipo superficie (2.335)
grado di protezione (IP) (2.333)
Tipologia (2.333)
profondità (2.332)
numero RAL (2.332)
numero di unità di altezza (UA) (2.331)
esecuzione della guida profilata (2.331)
tipo di ventilazione (2.331)
2.368 risultati
add result Risultati
icon result Risultati
Filtri

Ordina per

Categoria Torna al livello superiore - Armadi e cassette rack Lan rack 19" a pavimento e parete
Cod. Rexel: GGCOF12U500IP55
Cod. Produttore: COF12U500IP55P
Cod. Rexel: GGCOF15U2P6MN
Cod. Produttore: COF15U2P6MN
Cod. EAN: 3700575909995
Cod. Rexel: GGCOFMB4UG
Cod. Produttore: COFMB4UG
Cod. Rexel: GGCOF12U400IBN
Cod. Produttore: COF12U400IBN
Cod. Rexel: GGCOF12U500EBB
Cod. Produttore: COF12U500EBB
Cod. Rexel: GGCOF12U560IBN
Cod. Produttore: COF12U560IBN
Cod. EAN: 3700575938278
Cod. Rexel: GGCOF12U600EBB
Cod. Produttore: COF12U600EBB
Cod. Rexel: GGCOF15U500EBB
Cod. Produttore: COF15U500EBB
Cod. Rexel: GGCOF15U560IBN
Cod. Produttore: COF15U560IBN
Cod. Rexel: GGCOF18U600EBB
Cod. Produttore: COF18U600EBB
Cod. Rexel: GGCOF21U500EBB
Cod. Produttore: COF21U500EBB
Cod. Rexel: GGCOF21U560IBN
Cod. Produttore: COF21U560IBN
Cod. Rexel: GGCOF21U600EBB
Cod. Produttore: COF21U600EBB
Cod. Rexel: GGCOF6U400IBN
Cod. Produttore: COF6U400IBN
Cod. EAN: 3700575938223
Cod. Rexel: GGCOF6U560IBN
Cod. Produttore: COF6U560IBN
Cod. EAN: 3700575938254
Cod. Rexel: GGCOF9U400IBN
Cod. Produttore: COF9U400IBN
Cod. Rexel: GGCOF9U500EBB
Cod. Produttore: COF9U500EBB
Cod. Rexel: GGCOF9U560IBN
Cod. Produttore: COF9U560IBN
Cod. Rexel: GGEL4788N
Cod. Produttore: EL4788N
Cod. EAN: 3700575930012
Cod. Rexel: GGEL2666N
Cod. Produttore: EL2666N
Cod. EAN: 3700575927036
Cod. Rexel: GGEL2688N
Cod. Produttore: EL2688N
Cod. EAN: 3700575927920
Cod. Rexel: GGEL3666N
Cod. Produttore: EL3666N
Cod. EAN: 3700575927043
Cod. Rexel: GGEL3688N
Cod. Produttore: EL3688N
Cod. EAN: 3700575931866
Cod. Rexel: GGEL4266N
Cod. Produttore: EL4266N
Cod. EAN: 3700575927050
Cod. Rexel: GGEL4268N
Cod. Produttore: EL4268N
Cod. EAN: 3700575927067
1 2 3 ... 95 »

Armadio rack dimensioni

In commercio sono presenti diverse tipologie di armadi rack e di diverse dimensioni, per ciascuna esigenza applicativa. Le misure standard sono di 600x600, 800X800 e 1000X1000. In ambito specialistico troviamo invece armadi di 1200mm e anche più grandi. Gli armadi rack sono costituiti da diversi numeri di unità rack e che determinano l’altezza della struttura. Le dimensioni comuni sono da 12, 25 e 42 unità.

Perché scegliere un armadio per server?

Quando si hanno importanti esigenze a livello di hardware vengono tipicamente adottati gli armadi rack per server. Il loro impiego consente di organizzare e proteggere ogni tipo di server e di rete da accessi indesiderati.

Vendita armadi e accessori rack dei migliori marchi

Scopri gli armadi e accessori rack nel nostro catalogo online rexel.it: Schneider e Bticino sono alcuni dei marchi gestiti. I nostri specialisti sono a disposizione per guidarti nella scelta.