› Datacom › Armadi e cassette rack › Lan rack 19" a pavimento e parete

ARMADIO 19 47U 800X800 NERO S70

Cod. Rexel GGEL4788N
Cod. Produttore EL4788N
Cod. EAN 3700575930012

Informazioni principali

  • Dimensioni: 47U 800x800 mm
  • Colore: Nero
  • Tipo: Armadio 19"
  • Serie: S70
  • Facilità cablaggio: Alta
  • Rapporto qualità/prezzo: Ottimale
  • Funzionalità: Massima

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Con un perfetto rapporto qualità/prezzo, fornisce la massima funzionalità e facilità di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

800 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

2255 mm

profondità

800 mm

numero RAL

9005

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

900 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

47

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Bloccaggio porta anteriore

1 punto

Materiale della porta anteriore

Vetro

ARMADIO 19 47U 800X800 NERO S70
€ 906,93 x 1 pz.
(pz.)