› Datacom › Armadi e cassette rack › Lan rack 19" a pavimento e parete

Armadio rack MINIBOX 19 4U acciaio IP20 montaggio verticale/orizzontale

Cod. Rexel GGCOFMB4UG
Cod. Produttore COFMB4UG

Informazioni principali

  • Altezza: 500 mm
  • Larghezza: 540 mm
  • Profondità: 220 mm
  • Capacità: 4U
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: Acciaio rivettato
  • Ventilazione: Passiva
  • Serie: MINIBOX 19

Descrizione del prodotto

MINIBOX 19 è un armadio di dimensioni compatte, progettato per il montaggio verticale o orizzontale, con struttura in acciaio rivettato meccanicamente e finitura a polvere di colore grigio RAL 7035. Dotato di un telaio fisso e di due staffe da 19 pollici regolabili in altezza, offre una capacità di 4 unità di altezza (UA) e una distanza tra i montanti di 482,6 mm. La ventilazione è passiva e il livello di montaggio è frontale. L’armadio comprende una porta frontale, pareti laterali e lamiera per tetto, con messa a terra inclusa. Il coperchio amovibile facilita l’accesso per il cablaggio e la gestione integrata dei cavi ottimizza l’ingombro. La capacità massima di carico è di 15 kg e il grado di protezione è IP20. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Facile accesso per il cablaggio grazie al coperchio amovibile. - Gestione integrata dei cavi. -Jingombro minimo. - Montaggio verticale o orizzontale.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

540 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

500 mm

profondità

220 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

15 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

4

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Armadio rack MINIBOX 19 4U acciaio IP20 montaggio verticale/orizzontale
€ 184,21 x 1 pz.
(pz.)