Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Datacom › Armadi e cassette rack › Lan rack 19" a pavimento e parete
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Nero
larghezza
600 mm
Tipologia
Con telaio fisso
altezza
2033 mm
profondità
800 mm
numero RAL
9005
numero di porte
1
tipo di ventilazione
Passivo
max. capacità di carico
900 kg
materiale
Acciaio
numero di unità di altezza (UA)
42
grado di protezione (IP)
IP20
Tipo superficie
Verniciatura a polvere
livello di montaggio
Davanti
esecuzione della guida profilata
Forma a L
con lamiera per tetto
con porta frontale
con pareti laterali
scomponibile
Distanza tra i montanti
482,6 mm (19 pollici)
Bloccaggio porta anteriore
1 punto
Materiale della porta anteriore
Vetro
Disponibilità:
Prodotto non rendibile