› Datacom › Armadi e cassette rack › Lan rack 19" a pavimento e parete

ARMADIO 19 42U 600X600 NERO S70

Cod. Rexel GGEL4266N
Cod. Produttore EL4266N
Cod. EAN 3700575927050

Informazioni principali

  • Dimensioni: 42U 600x600 mm
  • Colore: Nero
  • Tipo: Armadio 19"
  • Serie: S70
  • Struttura: Robusta e funzionale
  • Facilità cablaggio: Massima
  • Rapporto qualità/prezzo: Ottimale
  • Applicazione: Uso professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Con un perfetto rapporto qualità/prezzo, fornisce la massima funzionalità e facilità di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

2033 mm

profondità

600 mm

numero RAL

9005

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

900 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

42

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Bloccaggio porta anteriore

1 punto

Materiale della porta anteriore

Vetro

ARMADIO 19 42U 600X600 NERO S70
€ 618,69 x 1 pz.
(pz.)