› Datacom › Armadi e cassette rack › Lan rack 19" a pavimento e parete

Armadio rack 21U acciaio 600x560 mm nero IP20 pavimento

Cod. Rexel GGCOF21U560IBN
Cod. Produttore COF21U560IBN

Informazioni principali

  • Capacità: 21U
  • Larghezza: 600 mm
  • Profondità: 560 mm
  • Altezza: 1022 mm
  • Carico max: 50 kg
  • Grado protezione: IP20
  • Ventilazione: passiva
  • Serie: ECO

Descrizione del prodotto

Armadio da 21 unità di altezza (21U) con dimensioni compatte di 600 mm di larghezza e 560 mm di profondità, progettato per l'accesso via cavo con telaio fisso. Realizzato in acciaio rivettato meccanicamente, con montanti regolabili in profondità da 19 pollici in acciaio zincato e guida profilata a forma di L. Il prodotto presenta una porta frontale singola, ventilazione passiva e finitura rivestita a polvere di colore nero RAL 9005. Dotato di lamiera per tetto, messa a terra inclusa e pareti laterali, garantisce un carico massimo consentito di 50 kg e un grado di protezione IP20. L'armadio è ottimizzato per installazioni con montaggio frontale e offre robustezza e funzionalità essenziali per applicazioni elettriche e di networking. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Un prodotto di accesso via cavo ottimizzato per soddisfare l'essenziale.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

755 mm

profondità

560 mm

numero RAL

9005

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

50 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

21

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Armadio rack 21U acciaio 600x560 mm nero IP20 pavimento
€ 247,17 x 1 pz.
(pz.)