Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan pannelli di permutazione - patch panel /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCP24WSBLY
Cod. Produttore
CP24WSBLY
Cod. EAN
0074983036387

Informazioni di prodotto

Il pannello di permutazione modulare garantisce efficienza e praticità nell’installazione di reti cablate.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su rack da 19 e 23 pollici
  • Design compatto e robusto in acciaio inox
  • Barra di rilievo della tensione e punti di messa a terra integrati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione ordinata e identificazione semplice con etichette adesive
  • Affidabilità e protezione garantita dai moduli schermati
  • Risparmio energetico grazie a connessioni ottimizzate e schermatura efficace

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The Mini-Com® All Metal Shielded Patch Panel accepts up to 24 Mini-Com Shielded Jack Modules in 1 RU. The panel has a flat design made of stainless steel construction and mounts to 19 inch and 23 inch racks and cabinets. It includes a built-in strain relief bar and grounding lugs. The panel has white write-on areas, can be identified with adhesive labels, and is black.

tipo di montaggio

incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

nero

larghezza

482.6 mm

altezza

85.9 mm

profondità

85.9 mm

numero RAL

9005

schermato

adatto per numero di prese/prese mobili

24

categoria

6 5e 6A (TIA)

tipo di connettore

RJ45 8(8) RJ45 8(4)

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

24

Produttore

Barra patch panel 24 connettori con passacavo in acciaio inossidabile nera

€ 117,91 x 1 pz.
(pz.)