› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord

CAT6A,28AWG,UTP,PC,CM/LSZH,IW,1M,EA

Cod. Rexel PDUTP28X1M
Cod. Produttore UTP28X1M
Cod. EAN 0074983006403

Informazioni principali

  • Serie: TX6A-28™
  • Tensione supportata: PoE IEEE 802.3af/at/bt
  • Diametro cavo: 4,7 mm nominali
  • Conduttori: 28 AWG, rame solido
  • Frequenza max: 500 MHz
  • Classificazione: Categoria 6A / Classe EA
  • Temperatura operativa: -10 °C a 75 °C
  • Plug: oro 50 μ” - 2500 cicli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The TX6A-28™ Cat 6A UTP Patch Cord is constructed of 28, AWG unshielded, twisted pair, solid, CM/LSZH cable with enhanced performance modular plugs. The use of 28 AWG cable ensures that this patch cord has a small diameter, making it easy to install and work with. The patented tangle free latch prevents snags and provides easy release saving time on frequent moves, adds, and changes. The patch cord is 1 meter in length, 0.185 inches (4.7mm) nominal in diameter, and off white.
CAT6A,28AWG,UTP,PC,CM/LSZH,IW,1M,EA
€ 12,83 x 1 pz.
(pz.)