›

VERISAFE ABSENCE OF VOLTAGE TESTER

Cod. Rexel PDVS-AVT-C08L10
Cod. Produttore VS-AVT-C08-L10
Cod. EAN 0613056256828

Informazioni principali

  • Serie: PDVS-AVT
  • Tensione: Assenza di tensione
  • Protezione: IP e NEMA
  • Design: Ergonomico
  • Materiali: Alta qualità
  • Precisione: Elevata
  • Uso: Professionale
  • Compatibilità: Vari sistemi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tester di assenza di tensione VERISAFE ABSENCE OF VOLTAGE TESTER è uno strumento affidabile e sicuro per verificare l'assenza di tensione in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce precisione e durata nel tempo. La sua struttura robusta e resistente offre protezione elevata contro gli agenti esterni, rispettando gli standard di protezione IP e NEMA. Dotato di un design ergonomico, permette un facile impiego in diverse applicazioni di verifica di sicurezza elettrica. La tecnologia avanzata assicura una rilevazione accurata anche in ambienti complessi, contribuendo a prevenire rischi di contatto accidentale con circuiti attivi. Questo strumento è compatibile con vari sistemi di tensione e garantisce un funzionamento sicuro e affidabile, rendendolo indispensabile per professionisti e tecnici del settore elettrico.
VERISAFE ABSENCE OF VOLTAGE TESTER