› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN in rame per industria e applicazioni varie

Cavo Schermato Cat 6A 4-pair 23 Aw

Cod. Rexel PDPUY6X04WH-HEG
Cod. Produttore PUY6X04WH-HEG
Cod. EAN 0613056365438

Informazioni principali

  • Tipo: Cat 6A U/UTP
  • Conduttori: 23 AWG rame
  • Isolamento: HDPE
  • Schermatura: Alien crosstalk barrier
  • Guaina: LSZH, flame-retardant
  • Lunghezza: 305 metri
  • Standard: IEC 60332-1
  • Serie: TX6A™

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The TX6A™ Cat 6A U/UTP copper cable is constructed of 23 AWG copper conductors with HDPE insulation. The conductors are twisted in pairs with an alien crosstalk barrier. All four pairs are surrounded by a HDPE flame-retardant jacket. The white, LSZH (IEC 60332-1, EuroClass Cca-s1a,d1,a1) cable is supplied 305 meters (1,000 feet) to a reel.

Caratteristiche tecniche

categoria

6A

€ Classe

Cca

colore

Bianco

AWG

23

Imballo (mt.)

305

schermatura

U/UTP

Guaina

LSZH

Cavo Colore 825

Bianco

Cavo Schermato Cat 6A 4-pair 23 Aw
€ 668,43 x 1 pz.
(pz.)