Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPUL6004WH-FE
Cod. Produttore
PUL6004WH-FE
Cod. EAN
0074983878666

Informazioni di prodotto

Il cavo TX6000 Enhanced Cat 6 U/UTP garantisce prestazioni elevate e affidabilità per installazioni di rete professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al cavo flessibile e ben strutturato
  • Risparmio di tempo con confezione da 305 metri in cartone facile da srotolare
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata e sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima trasmissione dati con conduttori in rame 23 AWG
  • Isolamento HDPE e guaina ignifuga LSZH per sicurezza e affidabilità
  • Risparmio energetico grazie a una migliore efficienza del segnale

Documentazione tecnica

The TX6000™ Enhanced Cat 6 U/UTP copper cable is constructed of 23 AWG copper conductors with HDPE insulation. The copper conductors are twisted in pairs and separated by a cross divider. All four pairs are surrounded by a HDPE flame-retardant jacket. The white, LSZH (IEC 60332-1, IEC 60332-3-22, EuroClass Dca-s2,d2,a1) cable is supplied 305 meters (1,000 feet) to an easy pay-out carton.

categoria

6

€ Classe

Dca

colore

Bianco

AWG

23

Imballo (mt.)

305

schermatura

U/UTP

Guaina

LSZH

Posa

IN

Imballo (Mt)

305

Produttore

Cavo Schermato Minicom In Rame Cat 6 23 Awg Utp Lszh-3 Bianco