Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDNUZ6C04BU-KE
Cod. Produttore
NUZ6C04BU-KE
Cod. EAN
0613056318809

Informazioni di prodotto

NetKey Copper Cable, Cat 6, 4-PR, 24 AWG, U

Documentazione tecnica

NetKey Copper Cable, Cat 6, 4-PR, 24 AWG, U/UTP, LSZH (IEC 60332-1, IEC 60332-3-22, Euroclass Dca-s2-d2-a1) Blue, 305M in an easy payout carton

categoria

6

€ Classe

Dca

colore

Bianco

AWG

24

Imballo (mt.)

305

schermatura

U/UTP

Guaina

LSZH

Posa

IN

Imballo (Mt)

305

Produttore

Cavo in rame Netkey Cat 6 4-pr 2

€ 325,13 x 1 pz.
(pz.)