›

MC 10/100TX VS 100FX MM SC

Cod. Rexel GG742MCV2
Cod. Produttore 742MCV2
Cod. EAN 3700575925483

Informazioni principali

  • Velocità: 10/100 Mbps
  • Tipo fibra: Multimodale
  • Connettore fibra: SC
  • Porta rame: 10/100TX
  • Porta fibra: 100FX
  • Estensione rete: oltre 100 m
  • Serie: GGM 742MCV2
  • Applicazione: Media converter

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I media converter consentono la connessione di due tipi di cavi. Si utilizzano frequentemente per estendere una rete a lungo raggio mediante fibra ottica (multimodale o monomodale), o per connettere due reti più distanti di 100 m. Le GGM 742MCV2 è un converter multimodale da 10/100 Mbps rame verso 100Mbps fibra SC.

Caratteristiche tecniche

larghezza

107 mm

altezza

26 mm

profondità

71 mm

Tipologia costruttiva

Apparecchio singolo

numero di porte SC a 100 Mbps

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Ethernet

Fast Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

1

Adatto per montaggio su guida portante

MC 10/100TX VS 100FX MM SC
€ 59,26 x 1 pz.
(pz.)