› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN in rame per industria e applicazioni varie

CAT5E F/UTP LSZH ECA S 305MT

Cod. Rexel GGC5EF4PZHU3
Cod. Produttore C5EF4PZHU3

Informazioni principali

  • Categoria: C5E F/UTP
  • Sezione cavo: AWG24
  • Guaina: LSZH
  • Classe: ECA
  • Colore: Grigio
  • Lunghezza: 305 metri
  • Serie: GIGAMEDIA
  • Utilizzo: Reti locali, Gigabit

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: i cavi GIGAMEDIA CAT5e superano le prestazioni degli standard tipo EIA/TIA, ISO, EN, ... sono destinati a reti locali informatiche per link capillari.. Consentono l'uso di protocolli dalla classe D fino al Gigabit Ethernet. Sono adoperati nelle trasmissioni di segnali digitali e analogici voce, trasmissione dati e link video. Disponibile in più versioni per rispondere alle più svariate esigenze (esiste in versione 4 coppie e 2x4 coppie).

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,203 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

F/UTP

filo di continuità

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Grigio

categoria

5e

diametro del conduttore

0,21 mm

materiale del conduttore

Rame

schermatura su ritorcitura

Film

Resistenza d'onda

100 Ohm

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di elementi del trefolo

4

numero di fili

8

senza fumo secondo IEC 61034-2

ritorcitura

Altro

diametro esterno circa

5,8 mm

valore NPV

78 %

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

24

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Classe di segregazione secondo EN 50174-2

C

Tipo approvato di installazione interrata

Tubo di installazione interrato

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Con cordino di strappo

CAT5E F/UTP LSZH ECA S 305MT
€ 222,50 x 1 pz.
(pz.)