›

SWITCH UNMGD POE+16 PORTE GIGA 200W

Cod. Rexel GGGS16P
Cod. Produttore GS16P

Informazioni principali

  • Velocità: Gigabit
  • Porte: 16
  • Alimentazione PoE+: 200W
  • Tipo: Non gestito
  • Formato: Desktop/Rack 19''
  • Budget PoE: 65W / 370W
  • Serie: GIGAMEDIA
  • Applicazioni: Residenziale e terziario

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La gamma GIGAMEDIA di switch Gigabit PoE non gestiti ti consentirà di estendere la tua rete a un costo inferiore offrendo velocità maggiori. Disponibile in più formati, desktop o rack da 19'', questa gamma di switch è disponibile in configurazioni da 4 a 24 porte. Per assicurarti l'affidabilità di cui hai bisogno, gli switch Gigabit PoE non gestiti GIGAMEDIA sono stati rigorosamente testati. Il loro ampio budget PoE di 65 W e 370 W ti consentirà di alimentare tutti i dispositivi IP come telecamere, punti di accesso Wi-Fi o telefoni IP. Sapranno essere i compagni perfetti per tutti i tuoi progetti che vanno dall'edilizia abitativa al piccolo terziario.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

271 mm

altezza

44,5 mm

profondità

181 mm

max. potenza assorbita

200 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

16

numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps

2

grado di protezione (IP)

IP20

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

numero delle porte PoE

16

potenza massima PoE

200 W

SWITCH UNMGD POE+16 PORTE GIGA 200W