Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan pannelli di permutazione - patch panel /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCPP24WBLY
Cod. Produttore
CPP24WBLY
Cod. EAN
0074983036554

Informazioni di prodotto

Pannello di permutazione a 24 porte fornito

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The Mini-Com® Faceplate Modular Patch Panel accepts up to 24 Mini-Com Modules for unshielded applications in 1 RU, and mounts to 19 inch and 23 inch racks and cabinets. The panel offers front access and can be identified with adhesive labels and is black.

tipo di montaggio

incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

nero

larghezza

482.6 mm

altezza

43.7 mm

profondità

22.4 mm

numero RAL

9005

adatto per numero di prese/prese mobili

24

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

24

Produttore

PANNELLO DI PERMUTAZIONE A 24 PORTE