› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan pannelli di permutazione - patch panel

PANNELLO METALLICO 24 PORT 1RU NERO

Cod. Rexel PDCP24BLY
Cod. Produttore CP24BLY
Cod. EAN 0074983036370

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox
  • Montaggio: Rack 19" o 23"
  • Porta moduli: 24 Mini-Com shielded
  • Design: Flat, 1 RU
  • Colore: Nero
  • Barra di alivio: Incorporata (opzionale)
  • Identificazione: Aree scrittura e etichette
  • Serie: Mini-Com® All Metal Shielded

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The Mini-Com® All Metal Shielded Patch Panel accepts up to 24 Mini-Com Shielded Jack Modules in 1 RU. The panel has a flat design made of stainless steel construction and mounts to 19 inch and 23 inch racks and cabinets. It includes grounding lugs. The panel has white write-on areas, can be identified with adhesive labels, and is black.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

nero

larghezza

482.6 mm

altezza

43.7 mm

profondità

17.8 mm

numero RAL

9005

schermato

adatto per numero di prese/prese mobili

24

categoria

5e 6A (TIA) 6

tipo di connettore

RJ45 8(4) RJ45 8(8)

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

24

PANNELLO METALLICO 24 PORT 1RU NERO
€ 73,33 x 1 pz.
(pz.)