› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan pannelli di permutazione - patch panel

PANNELLO VUOTO PREMIUM 24P

Cod. Rexel GGPAN24VKP
Cod. Produttore PAN24VKP

Informazioni principali

  • Serie: GIGAMEDIA
  • Modulare e robusto
  • 24 porte disponibili
  • Piano supporto posteriore
  • Compatibile ambiente 19"
  • Tracciamento e identificazione
  • Affidabilità montaggio
  • Rapporto costo/porta competitivo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Di concezione totalmente modulare, i pannelli della gamma GIGAMEDIA costituiscono una soluzione economica e offrono un rapporto costo per porta molto competitivo. Dispongono di possibilità di tracciamento e identificazione. Pronti ad accogliere una quantità importante di collegamenti attivi, sono robusti, dispongono di un piano di supporto posteriore e garantiscono così un'affidabilità durante il montaggio in un ambiente 19''.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

482,6 mm

altezza

44,45 mm

profondità

40 mm

numero RAL

9005

tipo di collegamento

Altro

adatto per numero di prese/prese mobili

24

categoria

Altro

tipo di connettore

RJ45 8(8)

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

24

PANNELLO VUOTO PREMIUM 24P
€ 43,70 x 1 pz.
(pz.)