Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU75220102D
Cod. Produttore
75220102D
Cod. EAN
8033777170357

Informazioni di prodotto

LBD 406 ELEMENTO 3M - 4+4 DERIV

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Elemento lineare LB PLUS DATA 406 a 6 conduttori In=40 A - IP55 - lunghezza 3 m - 4+4 derivazioni

tensione nominale per AC 50 Hz

0 V 400 V

numero di conduttori (esclusa terra)

6

altezza

46 mm

numero di punti di uscita

8

numero di poli

3

corrente nominale per AC 50 Hz

40 A

larghezza

35 mm

lunghezza della scatola a barre

3000 m

lunghezza

3000 mm

esecuzione

doppio

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

LBD 406 ELEMENTO 3M - 4+4 DERIV