Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036580
Cod. Produttore
036580
Cod. EAN
3245060365806

Informazioni di prodotto

Tasca porta documenti

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Tasca portadocumenti 340 x 235 mm autoadesiva, in plastica

colore

Grigio

Tipologia

Borsa per schemi elettrici

fissaggio autoadesivo

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

340 mm

materiale

Plastica

Serie

MARINA_ATLANTIC

Produttore

Tasca portadocumenti autoadesiva plastica 310x200 mm per schemi e documenti

€ 8,54 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info