Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047372
Cod. Produttore
047372
Cod. EAN
3245060473723

Informazioni di prodotto

WH9129-BlizzardP Dispositivo Lampeggiante

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dispositivo Lampeggiante

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V 500 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V 500 V

adatto per arresto d’emergenza

numero di pulsanti

1

numero di punti di comando

1

numero di contatti di riposo

1

numero di segnalatori luminosi

3

colore parte superiore scatola

giallo

materiale della scatola

plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Wh9129-Blizzardp Dispositivo Lampeg

€ 124,82 x 1 pz.
(pz.)