Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047272
Cod. Produttore
047272
Cod. EAN
3245060472726

Informazioni di prodotto

Pannelli laterali per Blizzard PRO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Pannelli laterali 2000x600 mm (coppia) completo di viti di fissaggio

colore

Grigio

larghezza

564 mm

altezza

1973 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di profondità

600 mm

dimensione modulare

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

BLIZZARD

Produttore

Pannelli laterali WL2006 BlizzardP 2000x600 mm coppia con viti fissaggio per strutture

€ 248,13 x 1 pz.
(pz.)