Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE034850
Cod. Produttore
034850
Cod. EAN
3245060348502

Informazioni di prodotto

Ventilatore 230Vac 40/160 m3/h

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Ventilatori con portata 40/160m3/h - 40m3 installati con filtro a corredo (griglia) - 45m3 installati con uscita supplementare art. 0 348 34 - 160m3 in aspirazione libera forniti con due griglie 150x150 mm - Reversibili - 230Vac – 50/60Hz

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Grigio

larghezza

150 mm

altezza

150 mm

profondità

70 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP54

con filtro

potenza nominale

20 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

160 METROC_ORA

incasso a parete

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 240 V

Produttore

Ventilatore ALTIS con filtro portata 40 m³/h griglia RAL7035 uso civile e industriale

€ 135,63 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info