Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU75170102D
Cod. Produttore
75170102D
Cod. EAN
8033777170180

Informazioni di prodotto

LBD 254 ELEMENTO 3M - 4+4 DER

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Elemento lineare LB PLUS DATA 254 a 4 conduttori In=25 A - IP55 - lunghezza 3 m - 4 derivazioni

tensione nominale per AC 50 Hz

0 V 400 V

numero di poli

3

corrente nominale per AC 50 Hz

25 A

larghezza

35 mm

altezza

46 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

lunghezza della scatola a barre

3000 m

numero di punti di uscita

4

lunghezza

3000 mm

esecuzione

singolo

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

LBD 254 ELEMENTO 3M - 4+4 DER

Ricevi 10 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui