Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU75420102H
Cod. Produttore
75420102H
Cod. EAN
8033777078615

Informazioni di prodotto

LBB 408H ELEMENTO 3M - 6+6 DERIV

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Elemento lineare LB PLUS 408 (tipo B) a 8 conduttori In=40 A - IP55 - lunghezza 3 m - 6+6 derivazioni

tensione nominale per AC 50 Hz

0 V 400 V

larghezza

35 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

8

numero di punti di uscita

12

numero di poli

3

corrente nominale per AC 50 Hz

40 A

lunghezza della scatola a barre

3000 m

lunghezza

3000 mm

altezza

77 mm

colore

grigio

esecuzione

doppio

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

LBB 408H ELEMENTO 3M - 6+6 DERIV