Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU75400111H
Cod. Produttore
75400111H
Cod. EAN
8033777078974

Informazioni di prodotto

LBB 404H ELEMENTO 1,5M - 2 DERIV

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Elemento lineare LB PLUS 404 (tipo B) a 4 conduttori In=40 A - IP55 - lunghezza 1,5 m - 2 derivazioni

tensione nominale per AC 50 Hz

0 V 400 V

lunghezza

1500 mm

numero di punti di uscita

2

corrente nominale per AC 50 Hz

40 A

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

3

altezza

77 mm

lunghezza della scatola a barre

1500 m

larghezza

35 mm

esecuzione

singolo

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

LBB 404H ELEMENTO 1,5M - 2 DERIV

Ricevi 1 pz. entro +10gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui