Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU75400103H
Cod. Produttore
75400103H
Cod. EAN
8033777092604

Informazioni di prodotto

LBB 404H ELEM.3M-6 DERIV

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Elemento lineare LB PLUS 404 (tipo B) a 4 conduttori In=40 A - IP55 - lunghezza 3 m - 6 derivazioni

tensione nominale per AC 50 Hz

0 V 400 V

lunghezza della scatola a barre

3000 m

numero di punti di uscita

6

altezza

77 mm

lunghezza

3000 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

larghezza

35 mm

corrente nominale per AC 50 Hz

40 A

numero di poli

3

colore

grigio

esecuzione

singolo

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

LBB 404H ELEM.3M-6 DERIV