Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU75360103H
Cod. Produttore
75360103H
Cod. EAN
8033777092598

Informazioni di prodotto

LBB 254H ELEM.3M-6 DERIV

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Elemento lineare LB PLUS 254 (tipo B) a 4 conduttori In=25 A - IP55 - lunghezza 3 m - 6 derivazioni

tensione nominale per AC 50 Hz

0 V 400 V

lunghezza della scatola a barre

3000 m

altezza

77 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

corrente nominale per AC 50 Hz

25 A

numero di poli

3

lunghezza

3000 mm

numero di punti di uscita

6

larghezza

35 mm

colore

grigio

esecuzione

singolo

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

LBB 254H ELEM.3M-6 DERIV