Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU75350102H
Cod. Produttore
75350102H
Cod. EAN
8033777092581

Informazioni di prodotto

LBB 252 ELEM.3M-4 DERIV

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Elemento lineare LB PLUS 252 (tipo B) a 2 conduttori In=25 A - IP55 - lunghezza 3 m - 4 derivazioni

tensione nominale per AC 50 Hz

0 V 400 V

corrente nominale per AC 50 Hz

25 A

numero di poli

1

lunghezza della scatola a barre

3000 m

larghezza

35 mm

numero di punti di uscita

4

numero di conduttori (esclusa terra)

2

lunghezza

3000 mm

altezza

77 mm

colore

grigio

esecuzione

singolo

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

LBB 252 ELEM.3M-4 DERIV