Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan pannelli di permutazione - patch panel /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDWGINTSPLBL
Cod. Produttore
WGINTSPLBL
Cod. EAN
0074983318889

Informazioni di prodotto

The black powder coated intersection splice

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The Wyr-Grid® Intersection Splice Connector is used in cable routing systems to quickly join Wyr-Grid® Pathways at intersections. It measures 3.01 inches H x 3.32 inches L x 1.35 inches W (76.4mm x 81.3mm x 34.2mm). Three pieces are needed to create a tee or right-angle intersection.

Produttore

BLACK POWDER COATED INTERSECTION SP