Torna indietro

Filtri attivi
Categoria Guaine termorestringenti

Filtri

Disponibilità (324)
tipo (220)
colore (219)
trasparente (219)
diametro interno dopo la retrazione (219)
diametro interno prima della retrazione (219)
tasso di contrazione (210)
materiale (209)
senza alogeni (206)
omologazione UL (205)
con adesivo interno (204)
spessore della parete dopo la retrazione (199)
lunghezza (183)

324 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
Filtri

Ordina per

Categoria Torna al livello superiore - Accessori di Cablaggio e Siglatura Guaine termorestringenti
Cod. Rexel: 3M7100235045
Cod. Produttore: 7100235045
Cod. Rexel: 3M7100235046
Cod. Produttore: 7100235046
Cod. Rexel: 3M7000099047
Cod. Produttore: 7000099047
Cod. EAN: 8712403516164
Cod. Rexel: 3M7000099048
Cod. Produttore: 7000099048
Cod. EAN: 8712403516171
Cod. Rexel: 3M7000099049
Cod. Produttore: 7000099049
Cod. EAN: 8712403516188
Cod. Rexel: 3M7000099050
Cod. Produttore: 7000099050
Cod. EAN: 8712403516195
Cod. Rexel: 3M7000099053
Cod. Produttore: 7000099053
Cod. EAN: 8712403516225
Cod. Rexel: 3M7000099054
Cod. Produttore: 7000099054
Cod. EAN: 8712403516232
Cod. Rexel: 3M7000099264
Cod. Produttore: 7000099264
Cod. Rexel: 3M7000099265
Cod. Produttore: 7000099265
Cod. EAN: 8712403568538
Cod. Rexel: 3M7000099266
Cod. Produttore: 7000099266
Cod. Rexel: 3M7000099267
Cod. Produttore: 7000099267
Cod. Rexel: 3M7000099268
Cod. Produttore: 7000099268
Cod. Rexel: 3M7000099270
Cod. Produttore: 7000099270
Cod. Rexel: 3M7000099045
Cod. Produttore: 7000099045
Cod. EAN: 8712403516140
Cod. Rexel: 3M7000099046
Cod. Produttore: 7000099046
Cod. EAN: 8712403516157
Cod. Rexel: CLP127418
Cod. Produttore: 127418
Cod. EAN: 4010311009247
Cod. Rexel: MEHE323-20630
Cod. Produttore: 323-20630
Cod. EAN: 4031026250434
Cod. Rexel: PDHSTT50-48-Q2
Cod. Produttore: HSTT50-48-Q2
Cod. Rexel: CETBS16X20BK
Cod. Produttore: TBS16X20BK
Cod. EAN: 8016692600727
Cod. Rexel: 3M7000099379
Cod. Produttore: 7000099379
Cod. Rexel: 3M7000099027
Cod. Produttore: 7000099027
Cod. Rexel: 3M7100234730
Cod. Produttore: 7100234730
Cod. Rexel: 3M7000037645
Cod. Produttore: 7000037645
Cod. Rexel: 3M7000037646
Cod. Produttore: 7000037646
1 2 3 ... 13 »

La guaina termorestringente è un componente essenziale per finitura, protezione e isolamento di cablaggi in quadri, bordo macchina e impianti industriali. In questa categoria Rexel trovi soluzioni per interventi di manutenzione e nuove installazioni, con opzioni diverse per materiale, rapporto di restringimento e spessore parete.

Tipologie di guaine termorestringenti

Materiali disponibili

La scelta del materiale incide su flessibilità, resistenza meccanica, comportamento al calore e compatibilità con l’ambiente di installazione.

  • Poliolefina: molto diffusa in ambito industriale per l’equilibrio tra facilità di applicazione, buona resistenza all’abrasione e prestazioni stabili nel tempo. Indicata per cablaggi di quadro, protezione di giunzioni e finitura di terminali/crimpature, dove serve un isolamento affidabile e una buona tenuta meccanica.
  • PVC: spesso scelto quando conta la rapidità di posa e la disponibilità di colori per identificazione dei conduttori o marcature di linea. È tipico in cablaggi e manutenzioni dove l’obiettivo è proteggere e rifinire connessioni senza richiedere caratteristiche “heavy duty”.

In contesti con vincoli specifici (ad esempio presenza di oli, sollecitazioni elevate, esposizione esterna), conviene verificare sempre le indicazioni di impiego del produttore e l’eventuale compatibilità con guaine adesivate o accessori di sigillatura.

Rapporti di restringimento

Il rapporto di restringimento (per esempio 2:1 o 3:1) indica quanto la guaina si riduce in diametro durante l’applicazione di calore, e influenza direttamente la tolleranza sulle dimensioni e la capacità di adattarsi a forme irregolari.

  • 2:1: scelta tipica per cablaggi “regolari” e diametri ben noti (copertura di giunzioni, protezione di capicorda e terminali). Offre un buon compromesso tra aderenza e facilità di inserimento.
  • 3:1: utile quando devi coprire connettori, salti di sezione o punti con geometrie più complesse. Aiuta a gestire variabilità di diametro, riducendo il rischio di guaine che non passano sopra la connessione prima del restringimento.

In pratica: più è alto il rapporto, più è semplice “calzare” la guaina sulla parte da proteggere, ma è ancora più importante selezionare correttamente la misura di partenza per ottenere aderenza e finitura pulita.

Pareti sottili vs. pareti spesse

Lo spessore della parete è un criterio operativo: cambia la protezione ottenibile, la rigidità finale e la capacità di resistere a urti/abrasione.

  • Parete sottile: preferibile per cablaggi in canalina, quadri elettrici e assemblaggi dove lo spazio è limitato e serve una finitura ordinata. Vantaggi: ingombro ridotto, buona flessibilità, applicazione rapida. Limite: protezione meccanica meno “robusta” in presenza di sfregamenti continui o urti.
  • Parete spessa: indicata per tratte esposte, passaggi a bordo lamiera, uscite quadro, applicazioni su macchine dove il cablaggio può subire sollecitazioni. Vantaggi: maggiore resistenza meccanica e migliore barriera protettiva. Limite: maggiore ingombro e minore flessibilità, da considerare in spazi stretti.

Per manutenzioni correttive in campo, la parete spessa può ridurre il rischio di guasti ricorrenti dovuti a abrasione o vibrazioni, soprattutto su cablaggi non perfettamente vincolati.

Applicazioni industriali

Isolamento elettrico

Una guaina termorestringente viene spesso impiegata come isolamento aggiuntivo su punti critici del cablaggio, dove nastri o guaine standard non garantiscono la stessa stabilità nel tempo. Esempi d’uso tipici in ambito industriale:

  • copertura e rinforzo di crimpature su terminali e capicorda;
  • protezione di giunzioni e ripristini di cavo in manutenzione;
  • isolamento di zone con rischio di contatto accidentale in quadri e cassette;
  • finitura di estremità di guaine/corrugati e protezione del punto di uscita.

Per applicazioni dove serve anche una funzione di sigillatura (umidità o contaminanti), valuta soluzioni specifiche (ad esempio guaine con adesivo interno), selezionandole in base alle condizioni reali di esercizio.

Protezione meccanica

In produzione e su macchine automatiche, il cablaggio è sottoposto a vibrazioni, micro-movimenti e sfregamenti contro canaline, staffe o lamierati. In questi casi la guaina termorestringente lavora come rinforzo localizzato:

  • riduce l’usura in punti di contatto;
  • stabilizza porzioni di cavo vicino a connettori, pressacavi e passacavi;
  • protegge marcature e identificazioni, evitando che si cancellino per abrasione.

È una scelta pratica quando si vogliono aumentare affidabilità e durata senza intervenire sull’intero percorso del cavo.

Resistenza agli agenti atmosferici

In esterno o in ambienti severi (umidità, condensa, sbalzi termici, esposizione al sole), la guaina termorestringente può contribuire a mantenere la protezione del cablaggio, a patto di scegliere la tipologia adatta e applicarla correttamente.

Indicazioni operative utili:

  • considerare la resistenza ai raggi UV se la posa è in esterno o su impianti fotovoltaici/strutture esposte;
  • valutare l’esposizione a umidità e possibili ristagni (quadretti esterni, passaggi in canalizzazioni non perfettamente drenate);
  • verificare l’idoneità a temperature operative elevate o variabili (vicinanza a motori, resistenze, zone calde a bordo macchina).

Quando l’obiettivo è proteggere anche da infiltrazioni, la scelta del materiale e di eventuali soluzioni di sigillatura è determinante quanto il rapporto di restringimento.

Marche principali e loro caratteristiche

3M

Le guaine termorestringenti 3M sono spesso scelte in ambito industriale per la qualità costante e per la disponibilità di gamme adatte a installazioni dove contano affidabilità e ripetibilità del risultato. Sono indicate quando serve una finitura professionale su connessioni e cablaggi, ad esempio su quadri di automazione e interventi manutentivi standardizzati, in cui l’installatore vuole ridurre variabilità e tempi di lavorazione.

Hellermann Tyton

Hellermann Tyton è un riferimento per il cablaggio industriale e propone guaine pensate per integrarsi con logiche di organizzazione e protezione del wiring. In contesti OEM e bordo macchina, sono apprezzate per la disponibilità di formati e soluzioni adatte a lavorazioni ripetitive, dove contano facilità di posa, ordine del cablaggio e compatibilità con accessori di fissaggio e identificazione.

Bizline

Le guaine termorestringenti Bizline offrono protezione meccanica e isolante contro umidità, abrasione e agenti chimici, garantendo connessioni più sicure e durature. Inoltre, assicurano una finitura professionale e sigillatura rapida delle giunzioni, riducendo tempi di installazione e manutenzione.

Errori comuni nell'uso delle guaine termorestringenti

Scelta del diametro errato

L’errore più frequente è selezionare una guaina che:

  • non passa sopra la connessione/giunto prima del restringimento (diametro iniziale troppo piccolo);
  • dopo il restringimento non aderisce bene al cavo (diametro iniziale troppo grande).

Per evitarlo, ragiona sul “punto peggiore”: non il diametro del cavo, ma il diametro massimo da superare (ad esempio connettore, giunzione, zona con doppio strato). Se devi coprire un salto di sezione o un connettore, un rapporto di restringimento più alto può semplificare la scelta e ridurre scarti.

Applicazione di calore non uniforme

Una termorestringenza irregolare porta a grinze, bolle, bruciature o scarsa aderenza. Buone pratiche:

  • usare una pistola termica adeguata (più controllabile di fiamme libere in molti contesti);
  • scaldare con movimento continuo, ruotando il pezzo o distribuendo il calore su tutto il perimetro;
  • partire in modo graduale e procedere lungo la guaina, evitando di “puntare” troppo su un solo punto.

In produzione, standardizzare distanza e sequenza di riscaldamento riduce difetti estetici e funzionali, soprattutto su lotti ripetitivi.

Mancata considerazione delle condizioni ambientali

Scegliere la guaina “solo per diametro” senza considerare ambiente e applicazione può generare problemi nel medio periodo: irrigidimento, perdita di protezione, deterioramento in esterno o usura prematura.

Prima di selezionare la guaina termorestringente, valuta:

  • presenza di abrasione o vibrazioni (preferire soluzioni più robuste);
  • esposizione a UV e umidità (se in esterno, verificare idoneità);
  • rischio di contaminanti (oli, polveri, lavaggi), dove può essere utile una soluzione più protettiva o con maggiore capacità di sigillatura.

Domande frequenti su guaina termorestringente

Quali sono i materiali più comuni per le guaine termorestringenti?

Poliolefina e PVC sono tra i più utilizzati. La poliolefina è molto diffusa per isolamento e protezione in ambito industriale; il PVC è spesso scelto per identificazione e finiture rapide, valutando però l’idoneità all’ambiente di lavoro.