› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Guaine termorestringenti

Guaina termorestringente 3M™ SFTW-202B 6,4/3,2 mm trasparente - Bobina da 75 mt

3M
Cod. Rexel 3M7000099027
Cod. Produttore 7000099027

Informazioni principali

  • Serie: SFTW 202B
  • Tensione max: 600 V
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Temperatura esercizio: -55°C/+135°C
  • Materiale: Poliolefina trasparente
  • Spessore parete: 0,4-1,4 mm
  • Conformità: RoHS, VG 95343, MIL, UL
  • Caratteristiche: Halogen e PBDE free

Descrizione del prodotto

La serie 3M™ SFTW-202 è una guaina termorestringente in poliolefina a medio spessore. Il Rapporto di restringimento è di 2:1 ed hanno una temperatura di esercizio compresa tra -55 °C e +135 °C. La guaina SFTW-202B è conforme RoHS , ed è Halogen e PBDE free. Le SFTW sono composte da una guaina altamente flessibile e di veloce restringimento ed offrono una buona resistenza sia termica che chimica, in grado di soddisfare le più severe esigenze delle industrie aerospaziali, militari, offshore e ferroviaria. Le SFTW possono essere facilmente marcate con stampaggio a caldo o con macchinari per l'identificazione permanente di cavo o componenti . SFTW-202B è disponibile nelle taglie da 1,2/0,6 mm a 102.0/51.0 mm con uno spessore di parete dopo il completo restringimento da 0,4-1,4 mm. Le SFTW sono conformi alla severa certificazione VG 95343 ed ad altre certificazioni MIL e UL. Imballaggio standard : bobine. Colore Trasparente. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: La guaina termorestringente 3M™ SFTW 202B è una gamma di guaine termoretraibili priva di alogeni e conforme alla Direttiva RoHS. I tubi sono dotati di una parete trasparente flessibile in poliolefina. Sono progettati per fornire prestazioni affidabili per giunzioni, connessioni e terminazioni elettriche fino a 600 V. I tubi SFTW-202B sono disponibili solo in versione trasparente e hanno un rapporto di restringimento 2:1. La serie 3M™ SFTW-202 è una guaina termorestringente in poliolefina a medio spessore. Il Rapporto di restringimento è di 2:1 ed hanno una temperatura di esercizio compresa tra -55 °C e +135 °C. La guaina SFTW-202B è conforme RoHS , ed è Halogen e PBDE free. Le SFTW sono composte da una guaina altamente flessibile e di veloce restringimento ed offrono una buona resistenza sia termica che chimica, in grado di soddisfare le più severe esigenze delle industrie aerospaziali, militari, offshore e ferroviaria. Le SFTW possono essere facilmente marcate con stampaggio a caldo o con macchinari per l'identificazione permanente di cavo o componenti . SFTW-202B è disponibile nelle taglie da 1,2/0,6 mm a 102.0/51.0 mm con uno spessore di parete dopo il completo restringimento da 0,4-1,4 mm. Le SFTW sono conformi alla severa certificazione VG 95343 ed ad altre certificazioni MIL e UL. Imballaggio standard : bobine. Colore Trasparente.

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,6 mm

lunghezza

75 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

6,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

3,2 mm

trasparente

tasso di contrazione

2:1

Guaina termorestringente 3M™ SFTW-202B 6,4/3,2 mm trasparente - Bobina da 75 mt