› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Nastro isolante

Nastro adesivo telato PVC grigio 50mmx46m per elettricisti

3M
Cod. Rexel 3M7000076790
Cod. Produttore 7000076790

Informazioni principali

  • Dimensioni: 50 mm x lunghezza variabile
  • Materiale: Supporto in PVC
  • Adesivo: Gomma resistente
  • Impermeabilità: Alta, non assorbe acqua
  • Applicazioni: Fasciatura e sigillatura
  • Rimozione: Non lascia residui
  • Uso: Multiuso elettricisti
  • Serie: Scotch 2000

Descrizione del prodotto

Nastro adesivo in PVC di colore grigio, ideale per applicazioni elettriche e uso multiuso. Il nastro Scotch 2000 è resistente e versatile, adatto per fissaggi temporanei e protezione di superfici. Non è autoestinguente né resistente ai raggi UV, e non è isolante elettricamente. La larghezza di 50 mm e la lunghezza di 46 metri garantiscono una buona copertura per diverse esigenze di lavoro. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il nastro adesivo telato per elettricisti 2000 Scotch® è un nastro adesivo impermeabile con supporto in cloruro di polivinile (PVC) e adesivo in gomma. È un nastro multiuso per elettricisti per tutte le applicazioni di tenuta e fasciatura e può essere facilmente applicato su varie superfici, inclusi i tappeti. Utilizzare il nastro telato grigio per elettricisti Scotch® 2000 per fissare, raggruppare, contrassegnare temporaneamente i cavi e assemblarli in fasci. Questo nastro multiuso per elettricisti non lascia residui adesivi quando viene rimosso. È ideale per le condizioni esterne in quanto non assorbe acqua e può essere facilmente applicato su varie superfici, compresi i tappeti. Il nastro adesivo telato grigio di 3M è un nastro spesso e impermeabile con supporto in cloruro di polivinile (PVC) e un adesivo in gomma.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

50 mm

Spessore

0,15 mm

lunghezza

46 m

materiale

PVC

Strappabile a mano

Nastro adesivo telato PVC grigio 50mmx46m per elettricisti
€ 8,80 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 24 pz.
Qta imballo: 24 pz.