› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Guaine termorestringenti

Guaina termorestringente 3M HSR 2:1 nero 6m isolamento cavi bassa tensione

3M
Cod. Rexel 3M7100235046
Cod. Produttore 7100235046

Informazioni principali

  • Dimensioni: 12-7/6-4 mm
  • Lunghezza: 6 metri
  • Materiale: Poliolefina
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Temperatura restringimento: 120°C
  • Temperatura esercizio: -55/+135°C
  • Protezione: Ritardante fiamma
  • Serie: HSR

Descrizione del prodotto

Tubo termorestringente a freddo di colore nero con tasso di contrazione 2:1, ideale per proteggere e isolare connessioni elettriche. Questo tubo offre una soluzione affidabile per la protezione di cavi e componenti, garantendo resistenza meccanica e isolamento termico. La sua lunghezza di 6 metri consente un'ampia applicazione in vari contesti elettrici, assicurando una finitura pulita e durevole. Adatto per utilizzi professionali nel settore elettrico, combina praticità e sicurezza in un unico prodotto. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: La serie 3M™ HSR sono delle guaine termorestringenti in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento 2:1. La temperatura di restringimento è 120°C, mentre la temperatura di esercizio è -55 / +135°C. La guaina è conforme RoHS , ritardante alla fiamma ed autoestinguente. Confezione in Dispenser di varie metrature. La serie HSR hanno applicazioni molto generiche , tipo l' isolamento, il raggruppamento, la marcatura, la protezione meccanica dall'abrasione , alla corrosione dei cavi di bassa tensione, oppure come fermacavo o protezione / isolamento di connessioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

spessore della parete dopo la retrazione

0,6 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

6 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12,7 mm

diametro interno dopo la retrazione

6,4 mm

tasso di contrazione

2:1

Guaina termorestringente 3M HSR 2:1 nero 6m isolamento cavi bassa tensione
€ 24,69 x 1 pz.
(pz.)