Rexel / Prodotti /

3M

Torna indietro

Filtri attivi
Brand 3M

Filtri

Disponibilità (676)
materiale (397)
colore (383)
lunghezza (335)
trasparente (329)
senza alogeni (289)
omologazione UL (232)
tipo (226)
diametro interno dopo la retrazione (220)
diametro interno prima della retrazione (220)
con adesivo interno (204)
tasso di contrazione (203)
spessore della parete dopo la retrazione (192)
676 risultati
add result Risultati
icon result Risultati
Filtri

Ordina per

Brand 3M
Cod. Rexel: 3M7100235045
Cod. Produttore: 7100235045
Cod. Rexel: 3M7100235046
Cod. Produttore: 7100235046
Cod. Rexel: 3M7000076790
Cod. Produttore: 7000076790
Cod. Rexel: 3M7000007286
Cod. Produttore: 7000007286
Cod. Rexel: 3M7000042541
Cod. Produttore: 7000042541
Cod. Rexel: 3M7000099047
Cod. Produttore: 7000099047
Cod. EAN: 8712403516164
Cod. Rexel: 3M7000099048
Cod. Produttore: 7000099048
Cod. EAN: 8712403516171
Cod. Rexel: 3M7000099049
Cod. Produttore: 7000099049
Cod. EAN: 8712403516188
Cod. Rexel: 3M7000099050
Cod. Produttore: 7000099050
Cod. EAN: 8712403516195
Cod. Rexel: 3M7000099053
Cod. Produttore: 7000099053
Cod. EAN: 8712403516225
Cod. Rexel: 3M7000099054
Cod. Produttore: 7000099054
Cod. EAN: 8712403516232
Cod. Rexel: 3M7000099264
Cod. Produttore: 7000099264
Cod. Rexel: 3M7000099265
Cod. Produttore: 7000099265
Cod. EAN: 8712403568538
Cod. Rexel: 3M7000099266
Cod. Produttore: 7000099266
Cod. Rexel: 3M7000099267
Cod. Produttore: 7000099267
Cod. Rexel: 3M7000099268
Cod. Produttore: 7000099268
Cod. Rexel: 3M7000099270
Cod. Produttore: 7000099270
Cod. Rexel: 3M7100006209
Cod. Produttore: 7100006209
Cod. Rexel: 3M7100037105
Cod. Produttore: 7100037105
Cod. Rexel: 3M7100047866
Cod. Produttore: 7100047866
Cod. Rexel: 3M7100095977
Cod. Produttore: 7100095977
Cod. Rexel: 3M7000034802
Cod. Produttore: 7000034802
Cod. Rexel: 3M7000034850
Cod. Produttore: 7000034850
Cod. Rexel: 3M7000099045
Cod. Produttore: 7000099045
Cod. EAN: 8712403516140
Cod. Rexel: 3M7000099046
Cod. Produttore: 7000099046
Cod. EAN: 8712403516157
1 2 3 ... 28 »

FAQ – Soluzioni 3M per il Settore Elettrico e Industriale

Le seguenti domande frequenti sono redatte da Rexel Italia, distributore autorizzato dei prodotti 3M per il settore elettrico e industriale. Le informazioni sono aggiornate a giugno 2025 e si riferiscono all'offerta disponibile su Rexel.it.

Che tipo di prodotti offre 3M per il settore elettrico e industriale?

3M offre una gamma completa di soluzioni per applicazioni elettriche e industriali, distribuite in Italia da Rexel e conformi alle principali normative internazionali (IEC, CEI, UL). Le categorie principali includono:

  • Nastri isolanti e autoagglomeranti per la protezione dei cavi
  • Sistemi di giunzione e terminazione per cavi in bassa, media e alta tensione
  • Prodotti per l'identificazione e la gestione dei cavi
  • Soluzioni di isolamento per impianti civili e industriali

A cosa servono i nastri isolanti 3M e quali modelli esistono?

I nastri isolanti 3M servono per isolare, proteggere e identificare i cavi elettrici in impianti civili e industriali. Sono utilizzati in fase di installazione, manutenzione e riparazione. I modelli principali sono:

  • 3M Temflex 1500: uso generale, tensioni fino a 600V, temperature fino a 80°C
  • 3M Super 33+: applicazioni professionali fino a 600V, elevata resistenza all'umidità
  • 3M Scotch 23 (autoagglomerante): giunzioni ad alta tensione fino a 69kV

Qual è la differenza tra nastro isolante e nastro autoagglomerante 3M?

Il nastro isolante 3M è un nastro adesivo in PVC adatto a connessioni a bassa tensione (fino a 600–1000V). Il nastro autoagglomerante 3M, come il modello Scotch 23, non ha adesivo: si fonde con se stesso formando una guaina omogenea e impermeabile, adatta a giunzioni ad alta tensione fino a 69kV e ad ambienti umidi o chimicamente aggressivi. La scelta tra i due dipende dalla tensione di esercizio e dalle condizioni ambientali dell'impianto.

3M offre soluzioni per giunzioni e terminazioni dei cavi elettrici?

Sì, 3M offre sistemi completi per giunzioni e terminazioni di cavi per reti di distribuzione in bassa, media e alta tensione, conformi alle norme IEC 60502 e CEI 20-11. Le soluzioni disponibili includono:

  • Giunzioni termorestringenti per cavi BT e MT
  • Terminazioni per interno ed esterno
  • Kit di giunzione a freddo per installazioni rapide senza utensili termici

Questi sistemi garantiscono tenuta dielettrica, resistenza all'umidità e lunga durata nel tempo.

I prodotti 3M sono certificati per uso industriale e professionale?

Sì, i prodotti 3M per il settore elettrico sono certificati secondo le principali normative internazionali, che ne garantiscono sicurezza, prestazione e affidabilità per applicazioni professionali e industriali. Le certificazioni includono:

  • IEC – International Electrotechnical Commission
  • UL – Underwriters Laboratories
  • Norme CEI applicabili al mercato italiano

Quali prodotti 3M sono adatti per la gestione e l'identificazione dei cavi?

3M offre diverse soluzioni per la gestione e l'identificazione dei cavi, utili per migliorare la leggibilità degli impianti, facilitare la manutenzione e ridurre i tempi di intervento. I prodotti disponibili includono:

  • Nastri colorati per codifica cromatica dei cavi
  • Etichette e marcatori per cavi e morsetti
  • Sistemi di fascettatura e organizzazione dei cablaggi

Perché gli installatori elettrici scelgono i prodotti 3M?

Gli installatori elettrici scelgono i prodotti 3M principalmente per tre ragioni. 3M è presente nel settore elettrico da oltre 80 anni ed è riconosciuta come riferimento tecnologico a livello globale:

  • Affidabilità tecnica: materiali testati e certificati secondo normative internazionali
  • Facilità di installazione: sistemi progettati per ridurre i tempi di posa
  • Durata nel tempo: resistenza a umidità, temperature estreme e agenti chimici

Quali prodotti 3M sono adatti ad ambienti difficili o ad alta tensione?

Per ambienti difficili o applicazioni ad alta tensione, 3M propone soluzioni specifiche progettate per infrastrutture energetiche, impianti industriali pesanti e installazioni in esterno. Le principali opzioni includono:

  • Nastri autoagglomeranti (es. Scotch 23): per giunzioni fino a 69kV
  • Sistemi di terminazione per cavi MT/AT: resistenti a umidità e raggi UV
  • Materiali termorestringenti: per protezione in ambienti con esposizione chimica o termica

Come si installa una giunzione termorestringente 3M?

L'installazione di una giunzione termorestringente 3M si esegue seguendo questi passaggi. Ogni kit 3M include istruzioni dettagliate e tutti i componenti necessari:

  1. Preparazione del cavo: spelatura e pulizia delle estremità secondo le istruzioni del kit
  2. Connessione dei conduttori con il morsetto o la manica di giunzione fornita
  3. Posizionamento dei tubi termorestringenti sulle zone da proteggere
  4. Riscaldamento con torcia a gas o pistola termica fino al completo restringimento
  5. Verifica visiva della tenuta e dell'assenza di bolle o distacchi

In quali settori vengono utilizzate le soluzioni 3M per il settore elettrico?

Le soluzioni 3M per il settore elettrico trovano applicazione in numerosi contesti, contribuendo alla sicurezza, all'efficienza e alla continuità operativa degli impianti. I principali settori di utilizzo sono:

  • Impiantistica elettrica civile e industriale
  • Reti di distribuzione dell'energia (BT, MT, AT)
  • Infrastrutture: ferroviario, oil & gas, utilities
  • Manutenzione industriale e facility management
  • Energie rinnovabili: fotovoltaico ed eolico

Dove posso acquistare i prodotti 3M per uso professionale in Italia?

I prodotti 3M per il settore elettrico e industriale sono disponibili in Italia attraverso Rexel, distributore autorizzato con una rete capillare di filiali su tutto il territorio nazionale e un e-commerce dedicato ai professionisti. È possibile consultare il catalogo completo, verificare la disponibilità e ordinare direttamente online su Rexel.it.