Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

Cod. Rexel
3M7000099050
Cod. Produttore
7000099050
Cod. EAN
8712403516195

Informazioni di prodotto

  • Serie: HSR
  • Materiale: Poliolefina
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Temp. restringimento: 120°C
  • Temp. esercizio: -55/+135°C
  • Conforme: RoHS
  • Proprietà: Autoestinguente
  • Applicazioni: Isolamento cavi bassa tensione
Guaina termorestringente nera con tasso di contrazione 2:1, progettata per proteggere e isolare connessioni elettriche. Realizzata per la retrazione a caldo, offre un’ottima resistenza meccanica e isolamento elettrico, garantendo durata e affidabilità nelle applicazioni di cablaggio e riparazione. Ideale per proteggere cavi da umidità, polvere e agenti esterni, assicurando una finitura professionale e sicura. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: La serie 3M™ HSR sono delle guaine termorestringenti in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento 2:1. La temperatura di restringimento è 120°C, mentre la temperatura di esercizio è -55 / +135°C. La guaina è conforme RoHS , ritardante alla fiamma ed autoestinguente. Confezione in Dispenser di varie metrature. La serie HSR hanno applicazioni molto generiche , tipo l' isolamento, il raggruppamento, la marcatura, la protezione meccanica dall'abrasione , alla corrosione dei cavi di bassa tensione, oppure come fermacavo o protezione / isolamento di connessioni elettriche.

colore

Nero

spessore della parete dopo la retrazione

0,6 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

9 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

6,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

3,2 mm

tasso di contrazione

2:1

Produttore

3M

Guaina termorestringente 3M HSR 6,4/3,2 mm nera per cablaggi elettrici

€ 26,72 x 1 pz.
(pz.)